Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre14 mm
Détails
- CouleurBrun
- Section transversale1 mm
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre75A
- GradeStandard
- MatérielViton
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis25
- Plage de température-15° à 400° F
- CUP_NON193005300753
Aperçu
Description du fabricant
O-RING ZUSAVB75M1X12 EN VITON BRUN - 1MM AVEC
- Couleur brune pour une identification facile sur les joints toriques noirs
- Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées