Motion
ZUSAV60011
Joint torique Viton doux FDA - Dash 011 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11485049
N° MFRZUSAV60011
Prix14.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton doux FDA - Dash 011 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11485049
N° MFRZUSAV60011

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.301 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.441 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    60A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005286668

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAV60011 SOUPLE FDA VITON - TIRET
  • Le duromètre souple les rend plus faciles à comprimer que le Viton standard
  • Ces joints toriques sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon