Motion
ZUSAE70FDA115

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAE70FDA115

Joint torique EPDM FDA et NSF - Dash 115 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11486458
N° MFRZUSAE70FDA115
Prix17.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSAE70FDA115

Joint torique EPDM FDA et NSF - Dash 115 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11486458
N° MFRZUSAE70FDA115
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
Prix17.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.674 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.88 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.103 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Matériel
    EPDM
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Spécifications respectées
    FDA, NSF-61
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -60° à 250° F
  • CUP_NON
    193005194840

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAE70FDA115 O-RING EPDM FDA & NSF - DA
  • Ces joints toriques en EPDM sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et certifiés par la NSF pour une utilisation avec de l’eau potable
  • L’EPDM est un matériau solide avec une large plage de températures
  • Il offre une excellente résistance à l’eau, à la vapeur et à de nombreux produits chimiques