Motion
ZUSAN70029
Joint torique en néoprène - Dash 029 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11486853
N° MFRZUSAN70029
Prix31.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en néoprène - Dash 029 - Paquet de 100
N° D’ARTICLE MI11486853
N° MFRZUSAN70029
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
Prix31.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.489 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.629 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    100
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • CUP_NON
    193005238087

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAN70029 O-RING EN NÉOPRÈNE - TIRET 029 -
  • Le néoprène est le matériau d’étanchéité privilégié pour l’industrie de la réfrigération en raison de sa résistance à l’ammoniac et au fréon