Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter0.362 po
- Outside Diameter0.568 po
Details
- CouleurNoir
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeStandard
- MatérielNéoprène
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis100
- Plage de température-30° à 250° F
- CUP_NON193005238377
Aperçu
Description du fabricant
ZUSAN70110 O-RING EN NÉOPRÈNE - TIRET 110 -
- Le néoprène est le matériau d’étanchéité privilégié pour l’industrie de la réfrigération en raison de sa résistance à l’ammoniac et au fréon