Motion
ZUSAN70212
Joint torique en néoprène - Dash 212 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11486871
N° MFRZUSAN70212
Prix18.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en néoprène - Dash 212 - Paquet de 25
N° D’ARTICLE MI11486871
N° MFRZUSAN70212
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
Prix18.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.859 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.137 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Néoprène
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -30° à 250° F
  • CUP_NON
    193005239169

Aperçu

Description du fabricant
ZUSAN70212 O-RING EN NÉOPRÈNE - TIRET 212 -
  • Le néoprène est le matériau d’étanchéité privilégié pour l’industrie de la réfrigération en raison de sa résistance à l’ammoniac et au fréon