Motion
ZUSAFLS70016
Joint torique en fluorosilicone - Dash 016 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486940
N° MFRZUSAFLS70016
Prix8.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en fluorosilicone - Dash 016 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486940
N° MFRZUSAFLS70016

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.614 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.754 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Fluorosilicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -80° à 480° F
  • CUP_NON
    193005335878

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAFLS70016 FLUOROSILICONE - DAS
  • Le fluorosilicone est une combinaison de fluoroélastomère et de silicone qui se traduit par un excellent matériau pour les carburants, les produits chimiques et les huiles avec une large plage de températures