Motion
ZUSAFLS70017
Joint torique en fluorosilicone - Dash 017 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486941
N° MFRZUSAFLS70017
Prix8.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique en fluorosilicone - Dash 017 - Paquet de 5
N° D’ARTICLE MI11486941
N° MFRZUSAFLS70017
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
Prix8.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.676 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.816 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Section transversale
    0.070 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Fluorosilicone
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    5
  • Plage de température
    -80° à 480° F
  • CUP_NON
    193005335885

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING ZUSAFLS70017 FLUOROSILICONE - DAS
  • Le fluorosilicone est une combinaison de fluoroélastomère et de silicone qui se traduit par un excellent matériau pour les carburants, les produits chimiques et les huiles avec une large plage de températures
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon