Motion
ZUSA-RC-513
Hard Viton Cord Stock - 0.187" Cross Section x 5 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11487133
N° MFRZUSA-RC-513
Prix85.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hard Viton Cord Stock - 0.187" Cross Section x 5 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11487133
N° MFRZUSA-RC-513
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
Prix85.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    1450 psi

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.187 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Dureté
    Difficile
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -15° à 400 °F

Aperçu

Description du fabricant
ZUSA-RC-513 CORDON EN CAOUTCHOUC VITON DUR - 0.1