Motion
ZUSA-RC-91
Silicone Cord Stock - 0.375" Cross Section x 100 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11487177
N° MFRZUSA-RC-91
Prix481.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silicone Cord Stock - 0.375" Cross Section x 100 ft. Long
N° D’ARTICLE MI11487177
N° MFRZUSA-RC-91
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
Prix481.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    850 psi

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    0.375 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Plage de température
    -80° à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
CORDON EN CAOUTCHOUC SILICONE ZUSA-RC-91 FDA - 0.