Motion
ZUSA-RC-567
Fil en silicone de la FDA - 1.5mm section transversale x 10 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487200
N° MFRZUSA-RC-567
Prix17.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fil en silicone de la FDA - 1.5mm section transversale x 10 pi Long
N° D’ARTICLE MI11487200
N° MFRZUSA-RC-567
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
Prix17.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    850 psi

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Section transversale
    1.5mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    70A
  • Grade
    Nourriture
  • Dureté
    HBS standard
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Spécifications respectées
    FDA
  • Plage de température
    -80° à 450 °F

Aperçu

Description du fabricant
CORDON EN CAOUTCHOUC SILICONE ZUSA-RC-567 FDA - 1