Motion
BULK-FG-435
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc Viton à face complète pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487389
N° MFRBULK-FG-435
Prix54.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc Viton à face complète pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487389
N° MFRBULK-FG-435
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
Prix54.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur
    6 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc Viton
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -20° à 450 °F
  • CUP_NON
    193005016906

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-435 VIS À BRIDE VITON PLEINE FACE