Motion
BULK-FG-343
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc Viton pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487420
N° MFRBULK-FG-343
Prix27.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc Viton pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487420
N° MFRBULK-FG-343
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
Prix27.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Caoutchouc Viton
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -20° à 450 °F
  • CUP_NON
    193005015886

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE BRIDE BULK-FG-343 RING VITON POUR