Motion
BULK-FG-597
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc EPDM pleine face pour tuyau de 2-1/2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487443
N° MFRBULK-FG-597
Prix6.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc EPDM pleine face pour tuyau de 2-1/2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487443
N° MFRBULK-FG-597
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
Prix6.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BA 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005018696

Aperçu

Description du fabricant
JOINT DE BRIDE EPDM BULK-FG-597 À FACE COMPLÈTE