Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon5/8 po
- Taille nominale du tuyau3/4 po
- Diamètre extérieur3-7/8 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de jointVisage complet
- MatérielCaoutchouc Buna-N
- Nombre de trous de boulons4
- Normes respectéesASME B16.21, ASTM D2000 BF 607
- Plage de température-30° à 250 °F
- CUP_NON193005020682