Motion
BULK-FG-1144
Joint d’étanchéité de bride pleine face en PTFE pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487519
N° MFRBULK-FG-1144
Prix12.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride pleine face en PTFE pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11487519
N° MFRBULK-FG-1144
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
Prix12.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    3-7/8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    PTFE Plastique
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21, FDA
  • Plage de température
    -450° à 500 °F
  • CUP_NON
    193005005368

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1144 VIS PLEINE FACE À BRIDE PTFE GASKE