Motion
BULK-FG-1200
Joint d’étanchéité de bride pleine face en PTFE pour tuyau de 5 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11487552
N° MFRBULK-FG-1200
Prix93.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride pleine face en PTFE pour tuyau de 5 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11487552
N° MFRBULK-FG-1200
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
Prix93.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    5 po
  • Diamètre extérieur
    11 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    PTFE Plastique
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21, FDA
  • Plage de température
    -450° à 500 °F
  • CUP_NON
    193005005986

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1200 VIS PLEINE FACE À BRIDE PTFE GASKE