Motion
BULK-FG-1125
Joint d’étanchéité de bride en plastique PTFE pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11487598
N° MFRBULK-FG-1125
Prix32.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en plastique PTFE pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11487598
N° MFRBULK-FG-1125
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
Prix32.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4-3/8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    PTFE Plastique
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21, FDA
  • Plage de température
    -450° à 500 °F
  • CUP_NON
    193005005153

Aperçu

Description du fabricant
JOINT DE BRIDE BULK-FG-1125 ANNEAU PTFE POUR