Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0
- Taille nominale du tuyau1 po
- Diamètre extérieur2-5/8 po
- Diamètre extérieur de l’élément d’étanchéité1-7/8 po
- Épaisseur de l’élément d’étanchéité0.175 po
Détails
- CouleurMétallique
- Matériau de remplissageGraphite
- Type de jointPlaie en spirale
- MatérielAcier inoxydable 304
- Nombre de trous de boulons0
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 304
- Normes respectéesASME B16.20
- Plage de température-300° à 1200 °F
- CUP_NON193005319090