Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur3.875 po
- Diamètre extérieur4.5 po
- Épaisseur globale0.203 po
- Épaisseur0.203 po
Détails
- Salle blancheNon
- CouleurNoir
- Duromètre70A
- Type de jointStandard (type 1)
- MatérielBuna-N
- Normes respectéesFDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
- Plage de température-35° à 250 °F
- Avec écranNon
Aperçu
- Les joints d’étanchéité Tri-Clamp sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont conçus pour s’adapter aux rainures des raccords de tube Tri-Clamp utilisés principalement dans les lignes de transformation des aliments, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
- La forme de conception unique offre un joint étanche pour une pureté extrêmement élevée, qui répond à toutes les normes nécessaires pour les fabricants
- Le Buna-N offre une bonne résistance aux huiles, à l’eau et aux produits chimiques doux.