Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.38 po
- Diamètre extérieur0.86 po
- Épaisseur globale0.178 po
- Épaisseur0.178 po
Détails
- Salle blancheNon
- CouleurEffacer
- Duromètre70A
- Type de jointStandard (type 1)
- MatérielSilicone
- Normes respectéesFDA CFR 21 177.2600, USP Classe VI
- Plage de température-80° à 450 °F
- Avec écranNon
Aperçu
- Les joints d’étanchéité Tri-Clamp sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont conçus pour s’adapter aux rainures des raccords de tube Tri-Clamp utilisés principalement dans les lignes de transformation des aliments, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
- La forme de conception unique offre un joint étanche pour une pureté extrêmement élevée, qui répond à toutes les normes nécessaires pour les fabricants
- Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses et une bonne résistance aux produits chimiques, à l’eau et à la vapeur