Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur3.87 po
- Diamètre extérieur4.68 po
- Épaisseur globale0.185 po
- Épaisseur0.185 po
Détails
- Salle blancheNon
- CouleurBlanc
- Duromètre55D
- Type de jointEnveloppe (Type 3)
- MatérielPTFE avec noyau EPDM
- Normes respectéesFDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03, FDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
- Plage de température-100° à 500 °F
- Avec écranNon
Aperçu
- Les joints d’étanchéité Tri-Clamp sont fabriqués à partir de matériaux de la FDA et sont conçus pour s’adapter aux rainures des raccords de tube Tri-Clamp utilisés principalement dans les lignes de transformation des aliments, ainsi que dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques
- La forme de conception unique offre un joint étanche pour une pureté extrêmement élevée, qui répond à toutes les normes nécessaires pour les fabricants
- Ce joint d'enveloppe possède la résistance chimique et thermique de son enveloppe PTFE ainsi que la résistance et la résilience de son noyau en EPDM