Motion
BULK-OS-SGWS-S-1/2

USA INDUSTRIALS INC
BULK-OS-SGWS-S-1/2

Joint d’étanchéité de tamis sanitaire en silicone FDA pour tube de 1/2 po - 20 mailles
N° D’ARTICLE MI11488159
N° MFRBULK-OS-SGWS-S-1/2
Price$34.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-OS-SGWS-S-1/2

Joint d’étanchéité de tamis sanitaire en silicone FDA pour tube de 1/2 po - 20 mailles
N° D’ARTICLE MI11488159
N° MFRBULK-OS-SGWS-S-1/2
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
Votre prix34.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.38 po
  • Diamètre extérieur
    0.86 po
  • Épaisseur globale
    0.178 po
  • Épaisseur
    0.178 po

Details

  • Salle blanche
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Duromètre
    70A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    Silicone
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600
  • Plage de température
    -80° à 450 °F
  • Avec écran
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
BULK-OS-SGWS-S-1/2 ASSAINISSANT AU SILICONE DE LA FDA
  • Les joints d’étanchéité Tri-Clamp avec écran offrent une protection et une contrainte dans votre système de traitement
  • Un tamis en acier inoxydable 20 x 20 est collé sur le joint d’étanchéité pour le filtrage en ligne
  • Le silicone offre une excellente résistance aux températures élevées et basses et une bonne résistance aux produits chimiques, à l’eau et à la vapeur
  • Résiste aux cycles de nettoyage à la vapeur continus.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté