Motion
ZCLN-SG-V-10
Joint sanitaire Viton pour salle blanche 3A et FDA pour tube de 10 po
N° D’ARTICLE MI11488212
N° MFRZCLN-SG-V-10
Prix125.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint sanitaire Viton pour salle blanche 3A et FDA pour tube de 10 po
N° D’ARTICLE MI11488212
N° MFRZCLN-SG-V-10
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
Prix125.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    9.77 po
  • Diamètre extérieur
    10.66 po
  • Épaisseur globale
    0.205 po
  • Épaisseur
    0.205 po

Détails

  • Salle blanche
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Duromètre
    75A
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    Viton
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.2600, 3A 18-03
  • Plage de température
    -15° à 400 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZCLN-SG-V-10 SALLE BLANCHE FDA VITON SANITA
  • Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
  • Excellente résistance aux températures élevées, aux produits chimiques et aux huiles.