Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.62 po
- Diamètre extérieur0.86 po
- Épaisseur globale0.178 po
- Épaisseur0.178 po
Détails
- Salle blancheOui
- CouleurEffacer
- Duromètre70A
- Type de jointStandard (type 1)
- MatérielSilicone
- Normes respectéesFDA CFR 21 177.2600, USP Classe VI
- Plage de température-80° à 450 °F
- Avec écranNon
Aperçu
- Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
- Conforme aux normes USP Classe VI
- Excellente résistance aux températures élevées et basses, aux produits chimiques, à l’eau et à la vapeur.