Motion
ZCLN-SG-T-1
Joint sanitaire en PTFE pour salle blanche 3A et FDA pour tube de 1 po
N° D’ARTICLE MI11488228
N° MFRZCLN-SG-T-1
Prix11.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint sanitaire en PTFE pour salle blanche 3A et FDA pour tube de 1 po
N° D’ARTICLE MI11488228
N° MFRZCLN-SG-T-1
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
Prix11.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.875 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Épaisseur globale
    0.203 po
  • Épaisseur
    0.203 po

Détails

  • Salle blanche
    Oui
  • Couleur
    Blanc
  • Duromètre
    55D
  • Type de joint
    Standard (type 1)
  • Matériel
    PTFE
  • Normes respectées
    FDA CFR 21 177.1550, 3A 20-27
  • Plage de température
    -100° à 500 °F
  • Avec écran
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ZCLN-SG-T-1 SALLES BLANCHES FDA TEFLON PTFE S
  • Nettoyé et mis en sac dans une salle blanche de classe ISO 10,000 pour éliminer la saleté, les bactéries et les particules de surface
  • Excellente résistance aux températures élevées, aux produits chimiques et à la vapeur.