Motion
OS-TCH-35X50X7

USA INDUSTRIALS INC
OS-TCH-35X50X7

Joint dynamique - dia. de l'arbre de 35 mm, dia. ext. de 50 mm, largeur totale de 7 mm
N° D’ARTICLE MI11488442
N° MFROS-TCH-35X50X7
Prix7.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
OS-TCH-35X50X7

Joint dynamique - dia. de l'arbre de 35 mm, dia. ext. de 50 mm, largeur totale de 7 mm
N° D’ARTICLE MI11488442
N° MFROS-TCH-35X50X7
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
Votre prix7.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    USA Sealing Inc.
  • Matériel
    Buna-N
  • Pression maximale
    5 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40° à 250 °F
  • Type de joint
    Arbre rotatif
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Style
    TC

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ARBRE ROTATIF OS-TCH-35X50X7 - TYPE
  • Ils retiennent l’huile et scellent les débris sur les arbres rotatifs dans les moteurs, les pompes, les roulements et les engrenages
  • Le type SC contient une lèvre unique avec un ressort de jarretière et un diamètre extérieur recouvert de caoutchouc
  • Le Buna-N convient à une large gamme de fluides, y compris les huiles, l’eau et les produits chimiques doux.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté