Motion
BULK-FG-6119
Joint d’étanchéité de bride de reliure pleine face avec aramide SBR pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/32 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488763
N° MFRBULK-FG-6119
Prix5.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride de reliure pleine face avec aramide SBR pour tuyau de 3/4 po - Épaisseur de 1/32 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11488763
N° MFRBULK-FG-6119

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    4-5/8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec classeur SBR
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005448448

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-6119 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC SBR B