Motion
BULK-KPG-6
Joint d’étanchéité Kammprofile en acier inoxydable 316 avec face en graphite pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488815
N° MFRBULK-KPG-6
Prix47.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité Kammprofile en acier inoxydable 316 avec face en graphite pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488815
N° MFRBULK-KPG-6
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
Prix47.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4-1/8 po
  • Diamètre extérieur de l’élément d’étanchéité
    3-1/2 po
  • Épaisseur de l’élément d’étanchéité
    0.197 po

Détails

  • Couleur
    Métallique
  • Matériau de face
    Graphite
  • Type de joint
    KammProfile
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 316
  • Normes respectées
    ASME B16.20
  • Plage de température
    -300° à 1100 °F
  • CUP_NON
    193005455620

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ KAMMPROFILE BULK-KPG-6 316 SS AVEC