Motion
BULK-FG-1354
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc néoprène à face complète pour tuyau de 1-1/2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488968
N° MFRBULK-FG-1354
Prix5.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc néoprène à face complète pour tuyau de 1-1/2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11488968
N° MFRBULK-FG-1354
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
Prix5.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    5/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BC 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005007683

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE BULK-FG-1354 POUR TOUTE LA FACE F