Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon3/4 po
- Taille nominale du tuyau1-1/4 po
- Diamètre extérieur5-1/4 po
Détails
- CouleurBleu
- Type de jointVisage complet
- MatérielAramide avec cartable Buna-N
- Nombre de trous de boulons4
- Normes respectéesASME B16.21
- Plage de température-100° à 400 °F
- CUP_NON193005021177