Motion
BULK-FG-5200
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure en néoprène pour tuyau de 1-1/2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489040
N° MFRBULK-FG-5200
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau aramide avec joint d’étanchéité de bride de reliure en néoprène pour tuyau de 1-1/2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489040
N° MFRBULK-FG-5200
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3-3/8 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Aramide avec reliure en néoprène
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005453848

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-5200 ARAMIDE EN ANNEAU AVEC NÉOPRÈNE B