Motion
BULK-FG-825
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc Buna-N à face complète pour tuyau de 1-1/2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489091
N° MFRBULK-FG-825
Prix7.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc Buna-N à face complète pour tuyau de 1-1/2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489091
N° MFRBULK-FG-825
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
Prix7.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    6-1/8 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc Buna-N
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BF 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005021238

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-825 FLAN EN CAOUTCHOUC BUNA-N SUR TOUTE LA FACE