Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon3/4 po
- Taille nominale du tuyau2 po
- Diamètre extérieur6 -1/2 po
Détails
- CouleurGris foncé
- Type de jointVisage complet
- MatérielGraphite avec insertion en acier inoxydable
- Nombre de trous de boulons8
- Normes respectéesASME B16.21
- Plage de température-400° à 975 °F
- CUP_NON193005003883