Motion
BULK-FG-1562
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc silicone à face complète pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489148
N° MFRBULK-FG-1562
Prix9.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc silicone à face complète pour tuyau de 2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489148
N° MFRBULK-FG-1562
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
Prix9.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur
    6 -1/2 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc de silicone
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21, FDA, ASTM D2000 GE 607, MIL-A-A-59588 types 2A et 2B
  • Plage de température
    -80° à 500 °F
  • CUP_NON
    193005009984

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC DE SILICONE BULK-FG-1562 À FACE INTÉGRALE F