Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0
- Taille nominale du tuyau4 po
- Diamètre extérieur6-7/8 po
- Diamètre extérieur de l’élément d’étanchéité6-1/16 po
- Épaisseur de l’élément d’étanchéité0.197 po
Détails
- CouleurMétallique
- Matériau de faceGraphite
- Type de jointKammProfile
- MatérielAcier inoxydable 316
- Nombre de trous de boulons0
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 316
- Normes respectéesASME B16.20
- Plage de température-300° à 1100 °F
- CUP_NON193005455644