Motion
BULK-FG-109
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc SBR pleine face pour tuyau de 2-1/2 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489371
N° MFRBULK-FG-109
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc SBR pleine face pour tuyau de 2-1/2 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489371
N° MFRBULK-FG-109
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc SBR
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 AA 603
  • Plage de température
    -45° à 200 °F
  • CUP_NON
    193005004750

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE EN CAOUTCHOUC SBR BULK-FG-109 À FACE COMPLÈTE