Motion
BULK-FG-4788
Joint d’étanchéité de bride en feutre F1 à face complète pour tuyau de 2-1/2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489395
N° MFRBULK-FG-4788
Prix13.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en feutre F1 à face complète pour tuyau de 2-1/2 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489395
N° MFRBULK-FG-4788
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
Prix13.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    3/4 po
  • Taille nominale du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    F1 Feutre
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -80° à 200 °F
  • CUP_NON
    193005446321

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-4788 FACE COMPLÈTE F1 GA. DE BRIDE EN FEUTRE