Motion
BULK-FG-1617
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à anneau pour tuyau de 8 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489508
N° MFRBULK-FG-1617
Prix19.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en graphite compressible à anneau pour tuyau de 8 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489508
N° MFRBULK-FG-1617
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
Prix19.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    8 po
  • Diamètre extérieur
    11 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Graphite
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -400° à 975 °F
  • CUP_NON
    193005010591

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-1617 GRAPHITE COMPRESSIBLE EN ANNEAU