Motion
BULK-FG-5180
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec reliure en néoprène pour tuyau de 3 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489542
N° MFRBULK-FG-5180
Prix19.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride aramide pleine face avec reliure en néoprène pour tuyau de 3 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489542
N° MFRBULK-FG-5180
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
Prix19.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Taille nominale du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur
    8-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Gris foncé
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Aramide avec reliure en néoprène
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Normes respectées
    ASME B16.21
  • Plage de température
    -100° à 400 °F
  • CUP_NON
    193005447205

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-5180 ARAMIDE POUR TOUT LE VISAGE AVEC NÉOPLASIE