Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0
- Taille nominale du tuyau1-1/4 po
- Diamètre extérieur3 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de jointAnneau
- MatérielCaoutchouc néoprène
- Nombre de trous de boulons0
- Normes respectéesASME B16.21, ASTM D2000 BC 607
- Plage de température-30° à 250 °F
- CUP_NON193005006396