Motion
BULK-FG-4301
Anneau FDA Joint d’étanchéité de bride en néoprène de caoutchouc pour tuyau de 1 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489705
N° MFRBULK-FG-4301
Prix12.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau FDA Joint d’étanchéité de bride en néoprène de caoutchouc pour tuyau de 1 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489705
N° MFRBULK-FG-4301
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
Prix12.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2-7/8 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21, FDA, ASTM D2000 BC 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005452759

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-4301 BAGUE FDA CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE FL