Motion
BULK-FG-1285
Joint d’étanchéité de bride en néoprène pour tuyau de 1-1/2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489710
N° MFRBULK-FG-1285
Prix2.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en néoprène pour tuyau de 1-1/2 po - Épaisseur de 1/16 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489710
N° MFRBULK-FG-1285
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
Prix2.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3-3/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BC 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005006914

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU BULK-FG-1285 , BRIDE EN CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE