Motion
BULK-FG-4288
Anneau FDA Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc néoprène pour tuyau de 6 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489761
N° MFRBULK-FG-4288
Prix33.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau FDA Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc néoprène pour tuyau de 6 po - 1/16 po d’épaisseur - Classe 150
N° D’ARTICLE MI11489761
N° MFRBULK-FG-4288
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
Prix33.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    0
  • Taille nominale du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur
    8-3/4 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Type de joint
    Anneau
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de trous de boulons
    0
  • Normes respectées
    ASME B16.21, FDA, ASTM D2000 BC 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005452728

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FG-4288 BAGUE FDA CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE FL