Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon7/8 po
- Taille nominale du tuyau6 po
- Diamètre extérieur12-1/2 po
Détails
- CouleurGris foncé
- Type de jointVisage complet
- MatérielGraphite avec insertion en acier inoxydable
- Nombre de trous de boulons12
- Normes respectéesASME B16.21
- Plage de température-400° à 975 °F
- CUP_NON193005004217