Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon0
- Taille nominale du tuyau2-1/2 po
- Diamètre extérieur5-1/8 po
Détails
- CouleurRouge
- Type de jointAnneau
- MatérielCaoutchouc de silicone
- Nombre de trous de boulons0
- Normes respectéesASME B16.21, FDA, ASTM D2000 GE 607, MIL-A-A-59588 types 2A et 2B
- Plage de température-80° à 500 °F
- CUP_NON193005009229