Motion
BULK-FG-674
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc EPDM pleine face pour tuyau de 8 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489897
N° MFRBULK-FG-674
Prix44.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bride en caoutchouc EPDM pleine face pour tuyau de 8 po - Épaisseur de 1/8 po - Classe 300
N° D’ARTICLE MI11489897
N° MFRBULK-FG-674
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
Prix44.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    1 po
  • Taille nominale du tuyau
    8 po
  • Diamètre extérieur
    15 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Type de joint
    Visage complet
  • Matériel
    Caoutchouc EPDM
  • Nombre de trous de boulons
    12
  • Normes respectées
    ASME B16.21, ASTM D2000 BA 607
  • Plage de température
    -30° à 250 °F
  • CUP_NON
    193005019556

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE EN CAOUTCHOUC EPDM BULK-FG-674 À FACE COMPLÈTE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good