Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.362 po
- Extérieur Diamètre0.568 po
Détails
- CouleurBleu
- Section transversale0.103 po
- Forme de la section transversaleRonde
- Duromètre70A
- GradeAC Auto
- MatérielNéoprène (enduit de PTFE)
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis10
- Plage de température-55° à 250° F
- CUP_NON193005467272
Aperçu
- Ces joints toriques en néoprène sont spécialement formulés pour résister à des températures plus élevées et sont revêtus de PTFE pour les distinguer des autres joints toriques
- Ces joints toriques sont conçus pour les applications de climatisation automobile et sont résistants à R-134a, R-12 et autres réfrigérants