Motion
BULK-FGSM-AH-31

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-31

Feuille de joint d’étanchéité Klingersil C-4401 Aramide/Buna-N - 1/8 po d’épaisseur x 30 po de largeur x 30 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491141
N° MFRBULK-FGSM-AH-31
Prix263.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FGSM-AH-31

Feuille de joint d’étanchéité Klingersil C-4401 Aramide/Buna-N - 1/8 po d’épaisseur x 30 po de largeur x 30 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491141
N° MFRBULK-FGSM-AH-31
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
Prix263.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Épaisseur globale
    1/8 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Compressibilité
    0.07
  • Densité
    112 lb/ft3
  • Matériel
    Fibre aramide/caoutchouc Buna-N
  • Pression maximale
    750 psi
  • Récupération
    0.5
  • Plage de température
    400 °F
  • CUP_NON
    193005467739
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
BULK-FGSM-AH-31 KLINGERSIL C-4401 ARAMIDE
  • Fabriquées à partir d’un mélange de fibres d’aramide et de caoutchouc Buna-N, ces feuilles Klingersil C-4401 sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’huile, à l’eau et à la température.