Spécifications
Dimensions
- Longueur30 po
- Longueur totale30 po
- Épaisseur globale1/16 po
- Largeur totale30 po
- Épaisseur1/16 po
- Largeur30 po
Détails
- CouleurGris clair
- Compressibilité7-17%
- Densité100 lb/ft3
- MatérielFibre aramide/caoutchouc EPDM
- Pression maximale1,200 psi
- Récupération0.4
- Plage de température-100° à 400 °F
- CUP_NON193005468576
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Fabriquées à partir d’un mélange de fibres aramides et de caoutchouc EPDM, ces feuilles Garlock 3700 sont un excellent choix polyvalent en raison de leur résistance à l’eau, à l’eau salée et à la vapeur